SLS SKYHOOK POCHETTE AVEC 3 SUPPORTS

Réf.: SH-BAG1SLS
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article SH-BAG1SLS
EAN / GTIN 3662424052446
Réf. fabricant SH-BAG1SLS
Article hors catalogue L60130 9680
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Equipé de 3 supports SLS HOOK. Peut recevoir 3 crochets doubles SLS HOOK SH-SLS
  • Tissu résistant aux solvants les plus courants
  • Equipé d'un support en inox pour accrocher un mètre ruban
  • Compatible avec les ceintures FACOM SLS CT70-100 (70 à 100 cm) et CT100-140 (100 à 140 cm)
  • Hauteur hors tout: 275 mm
  • Largeur hors tout: 155 mm
  • Hauteur de la boucle: pour courroies de max. 55 mm
  • Épaisseur de la boucle: pour courroies de 3 mm maxi
  • Livraison sans crochet double SLS HOOK SH-SLS et sans outils
  • Charge nominale admissible: 2,7 kg.

Caractéristique(s):

  • H[mm]: 275
  • B[mm]:155
  • [g]: 205