Zak 3 SLS Haakdrager

Artikelnummer: SH-BAG1SLS
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
Producttype Gereedschapstransportsysteem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer SH-BAG1SLS
EAN/GTIN 3662424052446
Nummer fabrikant SH-BAG1SLS
L-nummer L60130 9680

Omschrijving

Omschrijving:

  • Uitgerust met 3 SLS HOOK beugels. Geschikt voor 3 SLS HOOK dubbele haken SH-SLS
  • Stof bestand tegen de meest voorkomende oplosmiddelen
  • Voorzien van een roestvrijstalen drager om een meetlint aan te haken
  • Compatibel met FACOM SLS CT70-100 (70 tot 100 cm) en CT100-140 (100 tot 140 cm)
  • Hoogte totaal: 275 mm
  • Breedte over alles: 155 mm
  • Hoogte van de lus: voor riemen van max. 55 mm
  • Dikte van de lus: voor banden van max. 3 mm
  • Levering zonder SLS HOOK dubbele haak SH-SLS en zonder gereedschap
  • Toelaatbare nominale belasting: 2,7 kg.

Kenmerk:

  • H[mm]: 275
  • B[mm]:155
  • [g]: 205