Torba SLS Skyhook s 3 držali

Št. art.: SH-BAG1SLS
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
Številka izdelka SH-BAG1SLS
EAN/GTIN 3662424052446
Številka proizvajalca SH-BAG1SLS
L-število L60130 9680
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Na voljo so 3 nosilci SLS HOOK. Vanj lahko namestite 3 dvojne kavlje SLS HOOK SH-SLS
  • Tkanina je odporna na večino običajnih topil
  • Odličen je nosilec iz nerjavnega jekla za zataknitev merilnega traku
  • Združljiv s FACOM SLS CT70-100 (70 do 100 cm) in CT100-140 (100 do 140 cm)
  • Višina v celoti: 275 mm
  • Splošna širina: 155 mm
  • Višina zanke: za trakove z največjo dolžino. 55 mm
  • Tlobina zanke: za pasove max. 3 mm
  • Dobava brez dvojne kljuke SLS HOOK SH-SLS in brez orodja
  • Dovoljena nazivna obremenitev: 2,7 kg.

Lastnosti:

  • V[mm]: 275
  • Š[mm]:155
  • [g]: 205