SLS Skyhook sac cu 3 suporturi

Cod articol.: SH-BAG1SLS
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol SH-BAG1SLS
EAN / GTIN 3662424052446
Număr producător SH-BAG1SLS
L-Număr L60130 9680
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Popis:

  • Vybaveno 3 držáky SLS HOOK. Lze na ně umístit 3 dvojité háčky SLS HOOK SH-SLS
  • Tkanina odolná vůči většině běžných rozpouštědel
  • Dodáváno s nerezovou podpěrou pro zavěšení metru
  • Kompatibilní s FACOM SLS CT70-100 (70 až 100 cm) a CT100-140 (100 až 140 cm)
  • Celková výška: 275 mm
  • Celková šířka: 155 mm
  • Výška smyčky: pro pásy o max. 55 mm
  • Tloušťka smyčky: pro popruhy max. 3 mm
  • Dodává se bez dvojitého háku SLS HOOK SH-SLS a bez nářadí
  • Přípustné jmenovité zatížení: 2,7 kg.

Charakteristika:

  • V[mm]: 275
  • Š[mm]:155
  • [g]: 205