Flexatex Chem Long Coat Forest Nights M

Nr art.: S658FNRM
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Odcień, Zielony Zielony mech
Seria Flexatex Chem
Oznaczenie producenta Flexatex Chem Long Coat
Rodzaj produktu Kitel roboczy
Internationale Größe M
Kolor Zielony
Skład tkaniny Poliester
Rodzaj zastosowania Ochrona przed działaniem środków chemicznych; Ochrona przed deszczem
Liczba kieszeni, Kieszeń na klapkę 2 szt.
Pozycja, Kieszeń na klapkę Z przodu
Kryte zapięcie na plisie, Guzik tak
Kryte zapięcie na plisie, Zamek błyskawiczny tak
Odpinany kaptur tak
Metoda mycia Pranie w pralce
Rodzaj kieszeni Kieszeń na klapkę
Zapięcie Guzik; Zamek błyskawiczny
Kaptur tak
Właściwości Mankiety z regulacją szerokości; oddychająca; wiatroodporna; wodoodporny
Rodzaj Unisex
Norma EN ISO 13034
Kategoria ochrony III

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu S658FNRM
EAN / GTIN 5036108471782
Numer producenta S658FNRM
Producent/osoba odpowiedzialna Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

  • Flexatex™ Chem Long Coat is completely waterproof, treated with antifungal agents and resistant to 10% sodium hydroxide.
  • It is fully certified according to the EN 13034 chemical standard.
  • The material is extremely durable and has exceptional tear and tensile strength.

Cecha szcz.:

  • Waterproof with welded seams to prevent water ingress
  • Durable and stretchy with a dirt-repellent finish
  • 2 spacious pockets
  • Double wind protection flap as protection against the elements
  • Adjustable cuffs for a secure fit
  • Inner elastic cuff
  • Stowable hood for added functionality
  • Concealed button and zip fastening
  • Sales packaging as a presentation aid
  • CE-certified
  • Durable, breathable, windproof and water-repellent material
  • Extremely water-repellent, PFAS-free Texpel™ Splash Eco fabric finish, water beads up and rolls off the fabric surface
  • New model