Flexatex Chem Abrigo largo Forest Nights M

Número de artículo: S658FNRM
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color, verde Verde musgo
Serie Flexatex Chem
Denominación del fabricante Flexatex Chem Long Coat
Tipo de producto Abrigo
Internationale Größe M
Color verde
Composición del tejido Poliéster
Tipo de aplicación Protección contra productos químicos; Protección contra la lluvia
Número bolsillos, Bolsillo con solapa 2 ud.
Posición, Bolsillo con solapa Delante
Tira de cierre oculta, Botón sí
Tira de cierre oculta, Cremallera sí
Capucha desmontable sí
Método de lavado Lavado a máquina
Tipo de bolsillo Bolsillo con solapa
Cierre Botón; Cremallera
Capucha sí
Características Puños ajustables; cortavientos; repelente al agua; transpirable
Sexo Unisex
Norma EN ISO 13034
Categoría de protección III

Identificación y clasificación

Número de artículo S658FNRM
EAN / GTIN 5036108471782
Número del fabricante S658FNRM
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Descripción:

  • Flexatex™ Chem Long Coat es totalmente impermeable, ha sido tratado con un agente antimicótico y es resistente al hidróxido de sodio al 10 %.
  • Está totalmente certificado según la norma química EN 13034.
  • El material es extremadamente resistente y presenta una extraordinaria resistencia al desgarro y a la tracción.

Característica:

  • Impermeable con costuras selladas para evitar la entrada de agua.
  • Resistente y elástico, con acabado repelente a la suciedad.
  • 2 amplios bolsillos
  • Doble solapa cortavientos como protección contra los elementos
  • Puños ajustables para un ajuste seguro
  • Puño interior elástico
  • Capucha plegable para mayor funcionalidad
  • Botones ocultos y cremallera
  • El embalaje de venta como apoyo a la presentación
  • Certificado CE
  • Material resistente, transpirable, cortavientos e impermeable.
  • Tejido Texpel™ Splash Eco extremadamente repelente al agua y sin PFAS, el agua resbala por la superficie del tejido.
  • Nuevo modelo