Flexatex Chem Dlouhý kabát Forest Nights M

Artiklové číslo: S658FNRM
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Zelená Mechová zelená
Řada Flexatex Chem
Označení výrobce Flexatex Chem Long Coat
Druh produktu Plášť
Internationale Größe M
Barva Zelená
Složení tkaniny Polyester
Typ aplikace ochrana proti chemikáliím; Ochrana proti dešti
Počet kapes, Kapsička s klopou 2 ks
Položka, Kapsička s klopou Vpředu
Zakrytá závěsová lišta, Knoflík ano
Zakrytá závěsová lišta, Zip ano
Odnímatelná kapuce ano
Proces mytí Strojové praní
Typ sáčku Kapsička s klopou
Uzávěr Knoflík; Zip
Kapuce ano
Vlastnosti Manžety na rukávech s nastavitelnou velikostí; Neprofoukavé; Nepromokavé; Prodyšné
Pohlaví Unisex
Norma EN ISO 13034
Kategorie ochrany III

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo S658FNRM
EAN / GTIN 5036108471782
Číslo výrobce S658FNRM
Výrobce/odpovědná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

  • Flexatex™ Chem Long Coat je zcela vodotěsný, ošetřený antimykotickou úpravou a odolný vůči 10% hydroxidu sodnému.
  • Je plně certifikován podle normy EN 13034 pro chemické látky.
  • Materiál je extrémně odolný a vykazuje mimořádnou odolnost proti roztržení a tahu.

Charakteristika:

  • Vodotěsný se svařovanými švy, které zabraňují pronikání vody
  • Odolný a pružný s povrchovou úpravou odpuzující nečistoty
  • 2 prostorné kapsy
  • Dvojitá ochrana proti větru jako ochrana před živly
  • Nastavitelné manžety pro bezpečné uchycení
  • Vnitřní elastický lem
  • Sklopná kapuce pro větší funkčnost
  • Skrytá knoflíková a zipová lišta
  • Prodejní balení jako podpora prezentace
  • Certifikace CE
  • Odolný, prodyšný, větruodolný a voděodolný materiál
  • Extrémně vodoodpudivá úprava tkaniny Texpel™ Splash Eco bez PFAS, voda stéká z povrchu tkaniny
  • Nový model