Flexatex Chem Manteau long Forest Nights M

Réf.: S658FNRM
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Teinte, vert Vert mousse
Série Flexatex Chem
Référence fabricant Flexatex Chem Long Coat
Couleur vert
Composition du tissu polyester
Procédé de lavage lavage en machine
Type d’application protection contre les produits chimiques; protection contre la pluie
Nombre de poches, Poche à rabat 2 pc.
Position, Poche à rabat avant
Fermeture cachée, bouton oui
Fermeture cachée, fermeture à glissière oui
Capuche amovible oui
Taille internationale, Unisexe M
Type de produit blouses
Type de poche Poche à rabat
Mécanisme de fermeture bouton; fermeture à glissière
Capuche oui
Caractéristiques hydrofuge; poignets réglables en largeur; respirant; étanche au vent
Sexe Unisexe
Norme EN ISO 13034
Catégorie de protection III

Identification et classification

Référence article S658FNRM
EAN / GTIN 5036108471782
Réf. fabricant S658FNRM
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

  • Flexatex™ Chem Long Coat est entièrement imperméable, traité antifongique et résistant à l’hydroxyde de sodium à 10 %.
  • Il est entièrement certifié conforme à la norme chimique EN 13034.
  • Le matériau est extrêmement résistant et présente une résistance exceptionnelle à la déchirure et à la traction.

Caractéristique(s):

  • Imperméable avec coutures soudées pour empêcher toute infiltration d’eau
  • Durable et extensible avec finition anti-salissures
  • 2 poches spacieuses
  • Double rabat coupe-vent pour vous protéger des intempéries
  • Poignets réglables pour un ajustement sûr
  • Bordure élastique intérieure
  • Capuche escamotable pour plus de fonctionnalité
  • Patte de boutonnage et fermeture éclair dissimulées
  • Emballage de vente comme support de présentation
  • Certification CE
  • Matériau résistant, respirant, coupe-vent et déperlant
  • Tissu Texpel™ Splash Eco extrêmement hydrofuge, sans PFAS, l’eau perle à la surface du tissu.
  • Nouveau modèle