Winter Coverall Black S

Nr art.: S585BKRS
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

PORTWEST® Nasza tabela rozmiarów pokaże Ci, na jakie rozmiary należy zwrócić uwagę w przypadku marki PORTWEST®

‌Męskie rozmiary spodni
Rozmiar zamówienia DE Rozmiar w calach Obwód w pasie cm Długość wewnętrzna nogawki cm Wysokość cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Męskie rozmiary topów
Rozmiar INT Rozmiar zamówienia DE Wymiary klatki piersiowej cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
‌Damskie rozmiary spodni
Rozmiar zamówienia DE Rozmiar w calach Obwód w pasie cm Obwód w biodrach cm Długość wewnętrzna nogawki cm Wysokość cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Damskie rozmiary topów
Rozmiar INT Rozmiar zamówienia DE Wymiary klatki piersiowej cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Jak należy mierzyć
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
Zawartość włókien, Poliester 100 %
Temperatura, Pranie w pralce 40 °C
Kolor żółty; czarny
Skład tkaniny Poliester
Gęstość tkaniny 190 g/m2
Rodzaj zastosowania Ochrona przed zimnem; Ochrona przed deszczem
Metoda mycia Pranie w pralce
Suszenie Nie suszyć w suszarce bębnowej; Suszyć rozwieszone
Prasowanie Nie prasować
Wybielanie Nie wybielać
Czyszczenie chemiczne Nie czyścić chemicznie
Rodzaj produktu Kombinezon
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Rodzaj Unisex
Z kieszeniami Kieszeń na nodze; Kieszeń na piersi; Kieszeń na komórkę; Kieszeń boczna
Zapięcie Zamek błyskawiczny
Kryte zapięcie na plisie tak
Właściwości Kaptur; Klejone szwy; Zakończenie rękawów; oddychająca; wiatroodporna; wodoodporny
Norma EN ISO 20471
Kategoria ochrony III

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu S585BKRS
EAN / GTIN 5036108315802
Numer producenta S585BKRS
Producent/osoba odpowiedzialna Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

Full waterproof protection and outstanding durability are key features of this winter padded coverall. The contemporary design is complemented by a high quality finish and close attention to detail throughout. Key features include: reflective tape for added visibility, reinforced knee patches for optimum strength, multiple pockets for storage and zipped ankles for easy fitting.

Cecha szcz.:

  • Extremely water resistant eco-conscious fabric finish, water beads away from fabric surface
  • Abrasion resistant oxford polyester
  • Quilt lined for thermal insulation
  • Inner ribbed cuffs for warmth and comfort
  • Zipped ankles for easy fitting over work boots
  • Double-layer reinforced knee protection for extra strength and durability
  • Fully elasticated waistband for ultimate wearer comfort
  • Reflective tape for increased visibility
  • CE certified
  • EN342 Protection against cold certified up to -40°C
  • Taped seams to provide additional protection
  • 5 pockets for ample storage
  • Phone pocket
  • Pack away hood for added functionality
  • Hook and loop cuffs for a secure fit
  • Concealed stud and zip fastening
  • Two-way zip for quick and easy access
  • Contrast panels for protection against dirt
  • Radio loop for easy clipping of a radio
  • D-ring for keys or ID cards
  • UKCA marked

Norma:

  • EN 343 Class 3:1 X (WP 10,000mm)
  • EN 342 (0.341M². K/W (B), 2, X)
  • EN 17353 Type B2

Materiał:

Shell fabric: 300D Industry: 100% Polyester, 300D Oxford, Stain Resistant Finish, Double PU Coated
Shell composition: 100% Polyester, 300D Oxford, Stain Resistant Finish, Double PU Coated
Lining fabric: 100% Polyester
Lining composition: 100% Polyester
Filling fabric: 100% Polyester
Filling composition: 100% Polyester
Shell weight gm: 190
Shell weight oz: 5.5
Lining weight gm: 60
Lining weight oz: 2
Filling weight gm: 170
Filling weight oz: 5
Washing: Max wash temp 40°C, mild process; Do not bleach; Do not tumble dry; Drip line dry; Do not iron; Do not dry clean; Maximum 25 washes