{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Procentul de țesătură, Poliester | 100 % | |
| Temperatură, Spălare cu mașina | 40 °C | |
| Culoarea | galben; negru | |
| Componentele ţesăturii | Poliester | |
| Densitatea ţesăturii | 190 g/m2 | |
| Tipul de aplicare | Protecţie la frig; Protecție împotriva polii | |
| Procesul de spălare | Spălare cu mașina | |
| Uscare | Fără uscare în uscător de rufe; Uscare normală pânză de in | |
| Călcare | Nu se calcă | |
| Înălbire | A nu se folosi înălbitori | |
| Curăţare chimică | Nu se curăţă chimic | |
| Tip produs | Overall | |
| Reutilizare | De folosinţă multiplă | |
| Sex | Unisex | |
| Cu buzunare | Buzunar la picior; Buzunar la piept; Buzunar pentru telefon mobil; Buzunar lateral | |
| Închidere | Fermoar | |
| Bandă obturator acoperită | da | |
| Caracteristici | Cusături lipite; Glugă; impermeabil; permite pielii să respire; rezistent la vânt; Închidere mânecă | |
| Standard | EN ISO 20471 | |
| Categoria de protecție | III |
| Cod articol | S585BKRS | |
| EAN / GTIN | 5036108315802 | |
| Număr producător | S585BKRS | |
| Producător/responsabil | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |