• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Winter Overall Schwarz S

Artikel-Nr.: S585BKRS
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Größentabelle

Größentabelle

PORTWEST® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke PORTWEST® beachten müssen.

Herrengrößen Hosen
Bestellgröße DE Inch-Größe Bundumfang cm Schrittlänge cm Körpergröße cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Herrengrößen Oberteile
Größe INT Bestellgröße DE Brustumfang cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Damengrößen Hosen
Bestellgröße DE Inch-Größe Bundumfang cm Hüftumfang cm Schrittlänge cm Körpergröße cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Damengrößen Oberteile
Größe INT Bestellgröße DE Brustumfang cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

So wird gemessen

auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewebeanteil, Polyester 100 %
Temperatur, Maschinenwäsche 40 °C
Farbe gelb; schwarz
Gewebezusammensetzung Polyester
Gewebedichte 190 g/m2
Anwendungsart Kälteschutz; Regenschutz
Waschverfahren Maschinenwäsche
trocknen Nicht Trommeltrocknen; Normal Leinentrocknen
bügeln Nicht bügeln
bleichen Nicht Bleichen
chemische Reinigung Nicht chemisch reinigen
Produktart Overall
Wiederverwendung Mehrweg
Geschlecht Unisex
mit Taschen Beintasche; Brusttasche; Handytasche; Seitentasche
Verschluss Reißverschluss
Verschlussleiste verdeckt ja
Eigenschaften Kapuze; Nähte verklebt; atmungsaktiv; wasserabweisend; winddicht; Ärmelabschluss
Norm EN ISO 20471
Schutzkategorie III

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer S585BKRS
EAN / GTIN 5036108315802
Herstellernummer S585BKRS
Hersteller/verantwortliche Person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com

Beschreibung

Beschreibung:

Dieser Overall für den Winter zeichnet sich durch absolute Wasserdichtigkeit und hervorragende Haltbarkeit aus. Das zeitgemäße Design wird durch eine hochwertige Verarbeitung und viel Sorgfalt im Detail ergänzt. Zu den Hauptmerkmalen gehören: reflektierendes Band für zusätzliche Sichtbarkeit, verstärkte Kniepartien für optimale Festigkeit, mehrere Taschen für die Aufbewahrung und Knöchel mit Reißverschluss für eine einfache Anpassung.

Merkmal:

  • Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
  • Abriebfestes Oxford-Polyester
  • Steppfutter für optimale Wärmeisolation
  • Inneres Strickbündchen für Wärme und Komfort
  • Reißverschluss am Knöchel für leichtes Anziehen über Stiefel
  • Doppellagiger, verstärkter Knieschutz für zusätzliche Festigkeit und Haltbarkeit
  • Vollelastischer Bund für ultimativen Tragekomfort
  • Reflexstreifen für gute Sichtbarkeit
  • CE zertifiziert
  • EN342 Kälteschutz zertifiziert bis zu -40°C
  • Verschweisste Nähte für zusätzlichen Schutz
  • 5 Taschen für ausreichend Stauraum
  • Handytasche
  • Verstaubare Kapuze für zusätzliche Funktionalität
  • Klettverschluss am Ärmelbündchen für einen sicheren Sitz
  • Verdeckte Knopf-und Reißverschlussleiste
  • Zwei-Wege-Reißverschluss für schnelle und einfache Handhabung
  • KONTRASTELEMENTE ZUM SCHUTZ VOR SICHTBARER VERSCHMUTZUNG
  • Funkgeräteschlaufe für einfaches anklippen des Mikrofons
  • D-Ring für Schlüssel oder Ausweise
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN 343 Class 3:1 X (WP 10,000mm)
  • EN 342 (0.341M². K/W (B), 2, X)
  • EN 17353 Type B2

Werkstoff:

Obermaterial: 300D Industrie: 100% Polyester, 300D Oxford-Gewebe mit schmutzabweisender Oberfläche, doppelt PU-beschichtet
Zusammensetzung des Obermaterials: 100% Polyester, 300D Oxford-Gewebe mit schmutzabweisender Oberfläche, doppelt PU-beschichtet
Futterstoff: 100% Polyester
Zusammensetzung des Futters: 100% Polyester
Füllung Stoff: 100% Polyester
Zusammensetzung der Füllung: 100% Polyester
Gewicht der Hülle gm: 190
Gewicht der Hülle oz: 5.5
Gewicht des Futters gm: 60
Gewicht des Futters oz: 2
Gewicht der Füllung gm: 170
Gewicht der Füllung oz: 5
Waschen: Max waschen Temperatur 40 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Auf der Leine trocknen lassen; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.; Maximal 25 Wäschen

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb