{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Porcentaje de tejido, Poliéster | 100 % | |
| Temperatura, Lavado a máquina | 40 °C | |
| Color | amarillo; negro | |
| Composición del tejido | Poliéster | |
| Densidad tejido | 190 g/m2 | |
| Tipo de aplicación | Protección contra el frío; Protección contra la lluvia | |
| Método de lavado | Lavado a máquina | |
| Secar | No secar en secadora; Secado normal al aire | |
| Plancha | No planchar | |
| Blanquear | No blanquear | |
| Limpieza química | No limpiar mediante procedimientos químicos | |
| Tipo de producto | Mono | |
| Reutilización | Reutilizable | |
| Sexo | Unisex | |
| Con bolsillos | Bolsillo en la pierna; Bolsillo superior; Bolsillo para teléfono móvil; Bolsillo lateral | |
| Cierre | Cremallera | |
| Tira de cierre oculta | sí | |
| Características | Capucha; Cierre de la manga; Costuras encoladas; cortavientos; repelente al agua; transpirable | |
| Norma | EN ISO 20471 | |
| Categoría de protección | III |
| Número de artículo | S585BKRS | |
| EAN / GTIN | 5036108315802 | |
| Número del fabricante | S585BKRS | |
| Fabricante/responsable | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |