• Szanowni Klienci, w środę 9.09.2026 r., nasze biuro będzie czynne do godz. 14:00.

Sealtex Classic Forest Nights M Overall

Nr art.: S452FNRM
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Odcień, Zielony Zielony oliwkowy
Zawartość włókien, Poliester 100 %
Seria Sealtex Classic
Część opisana, Zielony oliwkowy Overall
Oznaczenie producenta Sealtex Classic Overall
Kolor Zielony
Skład tkaniny Poliester
Rodzaj zastosowania Ochrona przed deszczem
Rozmiary międzynarodowe M
Pozycja lewe; prawe
Metoda mycia Pranie w pralce
Rodzaj produktu Kombinezon
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Rodzaj Unisex
Z kieszeniami Kieszeń boczna
Zapięcie Zamek błyskawiczny
Kryte zapięcie na plisie tak
Właściwości Kaptur; Klejone szwy; oddychająca; wodoodporny
Norma EN ISO 13034
Kategoria ochrony III

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu S452FNRM
EAN / GTIN 5036108454860
Numer producenta S452FNRM
Numer L L01840 115689
Producent/osoba odpowiedzialna Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

  • Completely waterproof protection at an affordable price
  • The front zip makes it easy to put on and take off, and the storm flap with rivets prevents water from getting in.
  • Features include side pockets and a hood with drawstring that can be rolled up inside the collar.

Cecha szcz.:

  • Waterproof with welded seams to prevent water ingress
  • Durable and stretchy with a dirt-repellent finish
  • Extremely water-repellent, PFAS-free Texpel™ Splash Eco fabric finish, water beads up and rolls off the fabric surface
  • Side access openings
  • Elasticated back for a secure fit
  • Inner elastic cuff
  • Double wind protection flap as protection against the elements
  • Press stud adjustable hem for a secure fit
  • Stowable hood for added functionality
  • Two-way zip for quick and easy handling
  • Sales packaging as a presentation aid
  • CE-certified
  • UKCA-labelled
  • New colour