Sealtex Classic Coverall Navy S

Nr art.: S452NARS
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

PORTWEST® Nasza tabela rozmiarów pokaże Ci, na jakie rozmiary należy zwrócić uwagę w przypadku marki PORTWEST®

‌Męskie rozmiary spodni
Rozmiar zamówienia DE Rozmiar w calach Obwód w pasie cm Długość wewnętrzna nogawki cm Wysokość cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Męskie rozmiary topów
Rozmiar INT Rozmiar zamówienia DE Wymiary klatki piersiowej cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
‌Damskie rozmiary spodni
Rozmiar zamówienia DE Rozmiar w calach Obwód w pasie cm Obwód w biodrach cm Długość wewnętrzna nogawki cm Wysokość cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Damskie rozmiary topów
Rozmiar INT Rozmiar zamówienia DE Wymiary klatki piersiowej cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Jak należy mierzyć

na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość włókien, Poliester 100 %
Temperatura, Pranie delikatne 40 °C
Seria Sealtex Classic
Oznaczenie producenta Sealtex™ Classic Overall
Opakowanie karton
Dyrektywa/oznaczenie Oznaczenie CE
Rodzaj zastosowania Ochrona przed deszczem
Rozmiary międzynarodowe S
Kolor Niebieskie
Skład tkaniny Poliester
Gęstość tkaniny 200 g/m2
Metoda mycia Pranie delikatne
Suszenie Suszyć rozwieszone
Prasowanie Nie prasować
Wybielanie Nie wybielać
Czyszczenie chemiczne Nie czyścić chemicznie
Rodzaj produktu Kombinezon
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Rodzaj Unisex
Z kieszeniami Kieszeń boczna
Zapięcie Zamek błyskawiczny
Kryte zapięcie na plisie tak
Właściwości Kaptur; Klejone szwy; Zakończenie rękawów; oddychająca; wiatroodporna; wodoodporny; Ściągacz
Kategoria ochrony III

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu S452NARS
EAN / GTIN 5036108002542
Numer producenta S452NARS
Numer L L01840 110346
Producent/osoba odpowiedzialna Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

Complete waterproof protection at an affordable price. The zip front fastening means the coverall is easy to put on and to take off, and the studded storm flap prevents water from penetrating. Features include side access pockets and a drawcord hood that can be rolled up into the inner collar.

Cecha szcz.:

  • Waterproof with welded seams to prevent water penetration
  • Durable and stretchy with wipe clean finish
  • Side access pockets
  • Elasticated back waist for a secure fit
  • Inner elasticated cuff
  • Double storm flap to protect against the elements
  • Stud adjustable hems for a secure fit
  • Stud adjustable cuffs for a secure fit
  • Extremely water resistant eco-conscious fabric finish, water beads away from fabric surface
  • Pack away hood for added functionality
  • Concealed stud and zip fastening
  • Two-way zip for quick and easy access
  • Retail bag which aids presentation for retail sales
  • CE certified
  • UKCA marked

Materiał:

Shell fabric: Sealtex Classic: 100% Polyester Tricot, PU Coated
Shell composition: 100% Polyester Tricot, PU Coated
Shell weight gm: 200
Shell weight oz: 6
Washing: Max wash temp 40°C, mild process; Do not bleach; Do not tumble dry; Drip line dry; Do not iron; Do not dry clean;