Mono Sealtex Classic Forest Nights M

Número de artículo: S452FNRM
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Color, verde Verde oliva
Porcentaje de tejido, Poliéster 100 %
Serie Sealtex Classic
Pieza descrita, Verde oliva Overall
Denominación del fabricante Sealtex Classic Overall
Color verde
Composición del tejido Poliéster
Tipo de aplicación Protección contra la lluvia
Talla internacional M
Posición izquierda; derecha
Método de lavado Lavado a máquina
Tipo de producto Mono
Reutilización Reutilizable
Sexo Unisex
Con bolsillos Bolsillo lateral
Cierre Cremallera
Tira de cierre oculta
Características Capucha; Costuras encoladas; repelente al agua; transpirable
Norma EN ISO 13034
Categoría de protección III

Identificación y clasificación

Número de artículo S452FNRM
EAN / GTIN 5036108454860
Número del fabricante S452FNRM
Número L L01840 115689
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Descripción:

  • Protección totalmente impermeable a un precio asequible.
  • La cremallera frontal facilita ponérselo y quitárselo, y la solapa protectora con remaches evita que entre agua.
  • Entre sus características destacan los bolsillos laterales y una capucha con cordón que se puede enrollar en el interior del cuello.

Característica:

  • Impermeable con costuras selladas para evitar la entrada de agua.
  • Resistente y elástico, con acabado repelente a la suciedad.
  • Tejido Texpel™ Splash Eco extremadamente repelente al agua y sin PFAS, el agua resbala por la superficie del tejido.
  • Aberturas de acceso laterales
  • Elástico en la parte trasera para un ajuste seguro.
  • Puño interior elástico
  • Doble solapa cortavientos como protección contra los elementos
  • Dobladillo ajustable con botón a presión para un ajuste seguro
  • Capucha plegable para mayor funcionalidad
  • Cremallera bidireccional para un manejo rápido y sencillo.
  • El embalaje de venta como apoyo a la presentación
  • Certificado CE
  • Etiquetado UKCA
  • Nuevo color