{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbton, grün | Olivgrün | |
| Gewebeanteil, Polyester | 100 % | |
| Serie | Sealtex Classic | |
| beschriebenes Teil, Olivgrün | Overall | |
| Herstellerbezeichnung | Sealtex Classic Overall | |
| Farbe | grün | |
| Gewebezusammensetzung | Polyester | |
| Anwendungsart | Regenschutz | |
| Internationale Größe | M | |
| Position | links; rechts | |
| Waschverfahren | Maschinenwäsche | |
| Produktart | Overall | |
| Wiederverwendung | Mehrweg | |
| Geschlecht | Unisex | |
| mit Taschen | Seitentasche | |
| Verschluss | Reißverschluss | |
| Verschlussleiste verdeckt | ja | |
| Eigenschaften | Kapuze; Nähte verklebt; atmungsaktiv; wasserabweisend | |
| Norm | EN ISO 13034 | |
| Schutzkategorie | III |
| Artikelnummer | S452FNRM | |
| EAN / GTIN | 5036108454860 | |
| Herstellernummer | S452FNRM | |
| L-Nummer | L01840 115689 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com |