{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | Tak | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | Doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | Odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Seria | BMT40 DMG Mori | |
| Oznaczenie producenta | 32.BMT32NZLIK | |
| Opakowanie | luzem | |
| Długość wysięgu | 91 mm | |
| Rodzaj trzonka | uchwyt | |
| Rodzaj produktu | Uchwyty ostrzy | |
| Długość | 91 mm | |
| Wysokość | 80 mm | |
| Szerokość skrawania | 6 mm | |
| Rodzaj zastosowania | Wersja neutralna |
| Numer artykułu | S02686 | |
| EAN / GTIN | 4069739497624 | |
| Numer producenta | 32.BMT32NZLIK | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de |