{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | Da | |
| Intrare lubrifiant de răcire | Cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | Cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Lubrifiant de răcire | ja | |
| Serie | BMT40 DMG Mori | |
| Denumirea producătorului | 32.BMT32NZLIK | |
| Ambalaj | neambalate individual | |
| Lungime activă | 91 mm | |
| Tip tijă | Ştreang | |
| Tip produs | Suport de plăcuţe | |
| Lungime | 91 mm | |
| Înălţime | 80 mm | |
| Lăţime de canelare | 6 mm | |
| Tip de utilizare | Neutru |
| Cod articol | S02686 | |
| EAN / GTIN | 4069739497624 | |
| Număr producător | 32.BMT32NZLIK | |
| Producător/responsabil | EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de |