Portaherramientas de tronzado, Altura 32

Número de artículo: S02686
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Refrigeración interior
Entrada de lubricante refrigerante Con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Salida de lubricante refrigerante Con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Lubricante refrigerante
Serie BMT40 DMG Mori
Denominación del fabricante 32.BMT32NZLIK
Embalaje sueltos
Longitud de alcance 91 mm
Tipo de vástago Soporte
Tipo de producto Soporte para plaquitas
Longitud 91 mm
Altura 80 mm
Anchura de tronzado 6 mm
Tipo de boca Neutral

Identificación y clasificación

Número de artículo S02686
EAN / GTIN 4069739497624
Número del fabricante 32.BMT32NZLIK
Fabricante/responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Descripción

Descripción:

Herramientas estáticas y adaptadores, BMT40 DMG Mori, portaherramientas de tronzado, refrigeración interior y exterior

Característica:

  • Denominación del producto (PRODDES): 32.BMT32NZLIK
  • Tipo de producto: Herramientas estáticas y adaptadores
  • Altura total (OAH): 80
  • Longitud de voladizo (LPR): 91 mm
  • Longitud de funcionamiento (WF): 6 mm
  • Tamaño del mango: BMT40 DMG Mori
  • Tamaño de interfaz: Cuchilla de tronzado 32
  • Refrigeración Alojamiento: Refrigeración interior y exterior