• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Abstechhalter, Schwerthöhe 32, 32.BMT32NZLIK

Artikel-Nr.: S02686
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Innenkühlung ja
Kühlschmierstoffeintritt mit Kühlschmierstoffeintritt, axial konzentrisch
Kühlschmierstoffaustritt mit Kühlschmierstoffaustritt, axial konzentrisch
Kühlschmierstoff ja
Serie BMT40 DMG Mori
Herstellerbezeichnung 32.BMT32NZLIK
Verpackung lose
Auskraglänge 91 mm
Art Schaft Halter
Produktart Schneidenträger
Länge 91 mm
Höhe 80 mm
Stechbreite 6 mm
Einsatzart neutral

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer S02686
EAN / GTIN 4069739497624
Herstellernummer 32.BMT32NZLIK
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Beschreibung:

Statische Werkzeuge und Adapter, BMT40 DMG Mori, Abstechhalter, Innen- und Außenkühlung

Merkmal:

  • Produktbezeichnung (PRODDES): 32.BMT32NZLIK
  • Produktart: Statische Werkzeuge und Adapter
  • Gesamthöhe (OAH): 80
  • Kraglänge (LPR): 91 mm
  • Funktionslänge (WF): 6 mm
  • Schaftgröße: BMT40 DMG Mori
  • Schnittstellengröße: Abstechklinge 32
  • Kühlung Aufnahme: Innen- und Außenkühlung