Držák frézy, výška středu 32, 32.BMT32NZLIK

Artiklové číslo: S02686
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Vnitřní chlazení Ano
Vstup chladicí a mazací kapaliny Se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny S výstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada BMT40 DMG Mori
Označení výrobce 32.BMT32NZLIK
Obal volné
Nepodepřená délka 91 mm
Typ stopky držák
Druh produktu Nožové držáky
Délka 91 mm
Výška 80 mm
Šířka upichování 6 mm
Druh použití Neutrální

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo S02686
EAN / GTIN 4069739497624
Číslo výrobce 32.BMT32NZLIK
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

Statické nástroje a adaptéry, BMT40 DMG Mori, upínací držák, vnitřní a vnější chlazení

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 32.BMT32NZLIK
  • Druh produktu: Statické nástroje a adaptéry
  • Celková výška (OAH): 80
  • Délka konzoly (LPR): 91 mm
  • Funkční délka (WF): 6 mm
  • Velikost stopky: BMT40 DMG Mori
  • Velikost rozhraní: Odřezávací nůž 32
  • Chlazení Montáž: Vnitřní a vnější chlazení