{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rozmiar napędu, Czworokąt zewnętrzny | 1/4 cala | |
| Rozwartość klucza, Do śrub z gniazdem 6-kątnym | 6 mm | |
| Średnica zewnętrzna, Do śrub z gniazdem 6-kątnym | 11,3 mm | |
| Rodzaj produktu | Nasadka wkrętakowa | |
| Materiał | stal ulepszana cieplnie. | |
| Powierzchnia | Powłoka fosforanowa; powierzchnia chromowana | |
| Długość całkowita L | 37 mm | |
| Napęd | Czworokąt zewnętrzny | |
| Człon | Do śrub z gniazdem 6-kątnym |
| Numer artykułu | RT.6 | |
| EAN / GTIN | 3148515141607 | |
| Numer producenta | RT.6 | |
| Numer L | L60130 3120 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |