{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnummer:
| Afmetingen Aandrijving, buitenvierkant | 1/4 inch | |
| Sleutelwijdte, voor binnenzeskant-schroeven | 6 mm | |
| Buitendiameter, voor binnenzeskant-schroeven | 11,3 mm | |
| Producttype | schroevendraaierdop | |
| Materiaal | temperstaal | |
| Oppervlak | gefosfateerd; verchroomd | |
| Totale lengte L | 37 mm | |
| Aandrijving | buitenvierkant | |
| Uitgang | voor binnenzeskant-schroeven |
| Artikelnummer | RT.6 | |
| EAN/GTIN | 3148515141607 | |
| Nummer fabrikant | RT.6 | |
| L-nummer | L60130 3120 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |