Bit șurubelniță 1/4″ Hexagon 6 mm

Cod articol.: RT.6
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Dimensiune motor, Pătrat exterior 1/4 inch
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale interne 6 mm
Diametru exterior, Pentru șuruburi hexagonale interne 11,3 mm
Tip produs Bit de şurubelniţă
Material oţel de îmbunătăţire
Suprafaţă Fosfatat; cromat
Lungimea totală L 37 mm
Acţionare Pătrat exterior
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale interne

Identificare și clasificare

Cod articol RT.6
EAN / GTIN 3148515141607
Număr producător RT.6
L-Număr L60130 3120
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Inserție foarte dură, detașabilă pentru o durată de viață mai lungă
  • Cheie cu soclu R.245
  • cromată strălucitor, cu vârf fosfatat

Caracteristică:

  • A [mm]: 6,0
  • d [mm]: 11,3
  • L [mm]: 37
  • L1 [mm]: 15
  • Alegări: EH.106
  • [g]: 20