{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Velikost pohonu, Vnější čtyřhran | 1/4 palce | |
| Rozměr klíče, Pro šrouby s vnitřním šestihranem | 6 mm | |
| Vnější průměr, Pro šrouby s vnitřním šestihranem | 11,3 mm | |
| Druh produktu | Vložka šroubováku | |
| Materiál | ocel k zušlechtění | |
| Povrch | Fosfátováno; chromované | |
| Celková délka L | 37 mm | |
| Pohon | Vnější čtyřhran | |
| Výstup | Pro šrouby s vnitřním šestihranem |
| Katalogové číslo | RT.6 | |
| EAN / GTIN | 3148515141607 | |
| Číslo výrobce | RT.6 | |
| L-číslo | L60130 3120 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |