{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zawartość włókien, Poliester | 93 % | |
| Zawartość włókien, Elastan | 7 % | |
| Temperatura, Pranie w pralce | 40 °C | |
| Oznaczenie producenta | RWS Warnschutz Stretch Arbeitsbundhose | |
| Opakowanie | luzem | |
| Dyrektywa/oznaczenie | Oznaczenie CE | |
| Rodzaj zastosowania | Funkcja ostrzegawcza | |
| Pozycja | Z tyłu; Z przodu | |
| Liczba kieszeni, Z tyłu | 2 szt. | |
| Kolor | Pomarańczowy | |
| Skład tkaniny | Elastan; Poliester | |
| Gęstość tkaniny | 270 g/m2 | |
| Metoda mycia | Pranie w pralce | |
| Suszenie | Nie suszyć w suszarce bębnowej; Suszyć rozwieszone | |
| Prasowanie | Niegorące (<110°) | |
| Wybielanie | Nie wybielać | |
| Czyszczenie chemiczne | Nie czyścić chemicznie | |
| Rodzaj produktu | Spodnie robocze | |
| Rodzaj | Unisex | |
| Z kieszeniami | tak | |
| Zapięcie | Guzik; Zamek błyskawiczny | |
| Właściwości | Odbija światło; Standard UV; oddychająca; wodoodporny | |
| Norma | EN ISO 20471 | |
| Kategoria ochrony | II |
| Numer artykułu | R440ORR50E | |
| EAN / GTIN | 5036108384570 | |
| Numer producenta | R440ORR50E | |
| Numer L | L01840 109392 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |