• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

RWS Warnschutz Stretch Arbeitsbundhose Orange 50E

Artikel-Nr.: R440ORR50E
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Größentabelle

Größentabelle

PORTWEST® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke PORTWEST® beachten müssen.

Herrengrößen Hosen
Bestellgröße DE Inch-Größe Bundumfang cm Schrittlänge cm Körpergröße cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Herrengrößen Oberteile
Größe INT Bestellgröße DE Brustumfang cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Damengrößen Hosen
Bestellgröße DE Inch-Größe Bundumfang cm Hüftumfang cm Schrittlänge cm Körpergröße cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Damengrößen Oberteile
Größe INT Bestellgröße DE Brustumfang cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

So wird gemessen

auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewebeanteil, Polyester 93 %
Gewebeanteil, Elastan 7 %
Temperatur, Maschinenwäsche 40 °C
Herstellerbezeichnung RWS Warnschutz Stretch Arbeitsbundhose
Verpackung lose
Richtlinie / Kennzeichnung CE-Kennzeichnung
Anwendungsart Warnschutz
Position hinten; vorne
Anzahl Taschen, hinten 2 St.
Farbe orange
Gewebezusammensetzung Elastan; Polyester
Gewebedichte 270 g/m2
Waschverfahren Maschinenwäsche
trocknen Nicht Trommeltrocknen; Normal Leinentrocknen
bügeln Nicht heiß (<110°)
bleichen Nicht Bleichen
chemische Reinigung Nicht chemisch reinigen
Produktart Bundhose
Geschlecht Unisex
mit Taschen ja
Verschluss Knopf; Reißverschluss
Eigenschaften UV Standard; atmungsaktiv; reflektierend; wasserabweisend
Norm EN ISO 20471
Schutzkategorie II

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer R440ORR50E
EAN / GTIN 5036108384570
Herstellernummer R440ORR50E
L-Nummer L01840 109392
Hersteller/verantwortliche Person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com

Beschreibung

Beschreibung:

Diese Hose ist mit der beliebten RWS-Bandkonfiguration unter Verwendung unseres hochwertigen HiVisTex Pro-Bandes gefertigt und bietet eine erhöhte Sichtbarkeit. Dank der segmentierten Reflexband-Konstruktion und des 4-Wege-Stretch-Gewebes bietet sie außerdem eine hervorragende Bewegungsfreiheit.

Merkmal:

  • 4-Wege-Stretchgewebe für mehr Bewegungsfreiheit und mehr Komfort
  • Leichtes und flexibles HiVisTex Pro - segmentierter Reflexstreifen für erhöhte Sichtbarkeit
  • 7 Taschen für ausreichend Stauraum
  • Modernes Design mit ergonomischem Schnitt
  • Hochgezogener Bund schützt in allen Arbeitspositionen
  • Verstellbarer Saum für alle Beinlängen
  • Cargtaschen am Bein für leichten Zugriff
  • 2 aufgesetzte Gesäßtaschen
  • Handytasche
  • Vorgeformte Armbeugen
  • Hitzebeständiges, schwer entflammbares Reflexionsband
  • Hochwertige Oberfläche, die Öl, Wasser und Schmutz abweist
  • Entspricht der Norm EN ISO 20471
  • Zertifiziert nach EN ISO 20471 nach 25 Wäschen
  • 40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • Neues Modell

Werkstoff:

Obermaterial: Kingsmill Polyester Stretch 93% Polyester, 7% Elasthan
Zusammensetzung des Obermaterials: 93% Polyester, 7% Elasthan
Gewicht der Hülle gm: 270
Gewicht der Hülle oz: 9
Waschen: Max Wasch-Temperatur 40 ° C, Normalwäsche; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Hängend trocknen; Bügeln bis max. 110°C; Nicht chemisch reinigen.; Maximal 25 Wäschen

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb