Pantalón de trabajo RWS Stretch Orange 50E R

Número de artículo: R440ORR50E
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tabla de medidas

PORTWEST® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa PORTWEST®

Talla de hombre de pantalones
Tamaño del pedido DE Tamaño en pulgadas Medida cintura cm Medida interior pierna cm Altura en cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Talla de hombre de camisetas
Talla INT Tamaño del pedido DE Medida de pecho cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Talla de mujer de pantalones
Tamaño del pedido DE Tamaño en pulgadas Medida cintura cm Medida cadera cm Medida interior pierna cm Altura en cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Talla de mujer de camisetas
Talla INT Tamaño del pedido DE Medida de pecho cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Así se mide

a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Porcentaje de tejido, Poliéster 93 %
Porcentaje de tejido, Elastano 7 %
Temperatura, Lavado a máquina 40 °C
Denominación del fabricante RWS Warnschutz Stretch Arbeitsbundhose
Embalaje sueltos
Directiva / etiquetado Identificación CE
Tipo de aplicación Protección con alta visibilidad
Posición Detrás; Delante
Número bolsillos, Detrás 2 ud.
Color naranja
Composición del tejido Elastano; Poliéster
Densidad tejido 270 g/m2
Método de lavado Lavado a máquina
Secar No secar en secadora; Secado normal al aire
Plancha No caliente (<110°)
Blanquear No blanquear
Limpieza química No limpiar mediante procedimientos químicos
Tipo de producto Pantalón
Sexo Unisex
Con bolsillos
Cierre Botón; Cremallera
Características Estándar UV; Reflectante; repelente al agua; transpirable
Norma EN ISO 20471
Categoría de protección II

Identificación y clasificación

Número de artículo R440ORR50E
EAN / GTIN 5036108384570
Número del fabricante R440ORR50E
Número L L01840 109392
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Descripción:

Construido con la popular configuración de cinta RWS, utilizando nuestra cinta premium HiVisTex Pro, este pantalón ofrece una mayor visibilidad. También ofrece una excelente libertad de movimiento debido a su diseño de cinta segmentada y tejido elástico en 4 sentidos.

Característica:

  • Tejido elástico en 4 sentidos para facilidad de movimiento y mayor comodidad.
  • Ligera y flexible cinta reflectante HiVisTex Pro segmentada para mayor visibilidad
  • 7 Bolsillos para mayor capacidad
  • Diseño moderno con un corte ergonómico
  • Cinturilla con trasera alta que asegura la protección en cualquier posición de trabajo
  • Extremo ajustable para adaptarse a todas las longitudes de pierna
  • Bolsillos accesibles
  • Dos bolsillos traseros de parche
  • Bolsillo para el móvil
  • Pinzas articuladas para dar más forma
  • Cinta reflectante segmentada termo-soldada para mayor visibilidad
  • Acabado premium resistente a manchas repele aceites, agua y suciedad.
  • Cumple la norma EN ISO 20471
  • Certificado según la EN ISO 20471 tras 25 lavados
  • Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA
  • Nuevo modelo

Material:

Tejido exterior: Tejido Kingsmill Polyester Stretch: 93% Poliéster, 7% Elastane
Composición de la carcasa: 93% Poliéster, 7% Elastane
Peso de la carcasa gm: 270
Peso de la carcasa oz: 9
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso normal; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar tendiendo; Planchar máximo 110ºC; No lavar en seco.; Máximo 25 lavados