Pantaloni de lucru RWS Stretch Orange 50E R

Cod articol.: R440ORR50E
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

PORTWEST® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător PORTWEST®

Pantaloni de dimensiuni bărbătești
Mărime comandată DE Dimensiune inch Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Înălțime cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Mărimi bărbați topuri
Mărime INT Mărime comandată DE Măsurătoare piept cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantaloni de dimensiuni pentru femei
Mărime comandată DE Dimensiune inch Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Măsurătoare interior picior cm Înălțime cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Topuri de dimensiuni pentru femei
Mărime INT Mărime comandată DE Măsurătoare piept cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Iată cum trebuie să măsuraţi

La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Procentul de țesătură, Poliester 93 %
Procentul de țesătură, Elastan 7 %
Temperatură, Spălare cu mașina 40 °C
Denumirea producătorului RWS Warnschutz Stretch Arbeitsbundhose
Ambalaj neambalate individual
Politică / etichetare Marcaj CE
Tipul de aplicare Protecţie prin vizibilitate ridicată
Poziţie În spate; În față
Număr de buzunare, În spate 2 buc.
Culoarea portocaliu
Componentele ţesăturii Elastan; Poliester
Densitatea ţesăturii 270 g/m2
Procesul de spălare Spălare cu mașina
Uscare Fără uscare în uscător de rufe; Uscare normală pânză de in
Călcare Nu e fierbinte (<110°)
Înălbire A nu se folosi înălbitori
Curăţare chimică Nu se curăţă chimic
Tip produs Pantaloni
Sex Unisex
Cu buzunare da
Închidere Fermoar; Nastur
Caracteristici Reflectorizant; Standard UV; impermeabil; permite pielii să respire
Standard EN ISO 20471
Categoria de protecție II

Identificare și clasificare

Cod articol R440ORR50E
EAN / GTIN 5036108384570
Număr producător R440ORR50E
L-Număr L01840 109392
Producător/responsabil Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descriere

Descriere:

Construit cu configurația populară a benzii RWS, folosind banda noastră premium HiVisTex Pro, acest tricou de trafic oferă o vizibilitate sporită. Oferă de asemenea o libertate de mișcare excelentă datorită designului de bandă segmentată și țesăturii elastice în 4 direcții.

Caracteristică:

  • tesatura stretch cu 4 căi pentru ușurința de mișcare și confort sporit
  • Bandă reflectorizantă segmentată HiVisTex Pro flexibilă ușoară pentru o vizibilitate crescută
  • 7 buzunare pentru depozitare
  • Design contemporan cu linii clare
  • Curea lata ce asigura protectie indiferent de pozitia in care se lucreaza
  • Tiv reglabil pentru a se potrivi cu toate lungimile picioarelor
  • Buzunare cargo cu acces ușor
  • Doua buzunare posterioare cu clapeta
  • Buzunar pentru telefon
  • Fante articulate pentru modelare suplimentară
  • Bandă reflectorizantă segmentată aplicată termic, pentru vizibilitate sporită
  • Finisajul premium rezistent la pete respinge uleiurile, apa si murdaria
  • Conform cu standardul EN ISO 20471
  • Certificat conform EN ISO 20471 dupa 25x spalari
  • UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA
  • Model nou

Material:

Material ţesătură: Kingsmill Polyester Stretch: 93% Poliester, 7% Elastan
Compoziția ţesăturii: 93% Poliester, 7% Elastan
Greutatea ţesăturii gm: 270
Greutatea ţesăturii oz: 9
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Atarnati pentru uscare; Temperatura maxima calcat: 110°C; Nu curatati chimic.; Maxim 25 de spălări