Monterosa Safety Helmet Yellow

Nr art.: PW97YER
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Kolor RAL RAL 1003
Odcień, Żółty Żółty sygnalizacyjny
Seria Monterosa
Opakowanie luzem
Z szybką nie
Zapięcie Zapięcie paska
Wielkości międzynarodowe onesize
Kolor żółty
Rodzaj produktu Hełm
Materiał Polietylen o wysokiej gęstości (HDPE)
Min. obwód głowy 53 cm
Maks. obwód głowy 63 cm
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Z regulacją wielkości tak
Norma EN 397
Min. odporność na temperaturę -30 °C
Maks. odporność na temperaturę 50 °C
Właściwości Uchwyt na ochronniki słuchu; Zintegrowana opaska przeciwpotna
Rodzaj Unisex
Kategoria ochrony II

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu PW97YER
EAN / GTIN 5036108226368
Numer producenta PW97YER
Numer L L01840 581
Producent/osoba odpowiedzialna Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

Vented helmet, adapted for working at heights. High wearing comfort polyethylene shell, six points harness and buckle adjustment. Supplied with sweat band and 4-point chin strap (Y style). ,

Cecha szcz.:

  • Vented helmet shell to allow air circulation cooling the wearer's head
  • 6-point plastic suspension harness for wearing comfort, safety and easy cleaning
  • Chin strap included
  • Size adjustable headband via slip ratchet system
  • Soft foam sweat band included
  • Lightweight and comfortable
  • Up to 7 years lifetime from manufacturing date (as long as undamaged)
  • CE certified
  • UKCA marked

Norma:

  • EN 397 (-30°C / +50°C)

Materiał:

Material: PE;
Material info: PE - Polyethylene;