Climbing Helmet Yellow R

Cod articol.: PW97YER
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
RAL nuanță RAL 1003
Nuanță, galben Galben semnal
Serie Monterosa
Ambalaj neambalate individual
Cu disc nu
Închidere Dispozitiv de fixare cu curea
Mărimi internaţionale onesize
Culoarea galben
Tip produs Cască
Material Polietilenă de înaltă densitate (HDPE)
Circumferința capului min. 53 cm
Circumferința capului max. 63 cm
Reutilizare De folosinţă multiplă
Reglare pe lăţime da
Standard EN 397
Rezistență la temperatură min. -30 °C
Rezistență la temperatură max. 50 °C
Caracteristici Bandă de transpirație integrată; Suport pentru protecție auditivă
Sex Unisex
Categoria de protecție II

Identificare și clasificare

Cod articol PW97YER
EAN / GTIN 5036108226368
Număr producător PW97YER
L-Număr L01840 581
Producător/responsabil Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descriere

Descriere:

Cască ventilată, adaptată pentru lucrul la înălțime. Carapace din polietilenă cu confort ridicat, ham în șase puncte și reglaj cu cataramă. Livrat cu bandă de transpirație și curea de bărbie în puncte (stil Y). ,

Caracteristică:

  • Carcasă de cască ventilată pentru a permite circulația aerului răcind capul utilizatorului
  • Ham cu suspensie din plastic în 6 puncte pentru confort, siguranță și curățare ușoară
  • Curea de bărbie inclusă
  • Banda reglabilă de dimensiune prin sistem ratchet
  • Banda din spuma moale pentru transpiratie inclusa
  • Ușor și confortabil
  • Durată de viață de până la 7 ani de la data fabricației (utilizata in conditii optime)
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA

Standard:

  • EN 397 (-30°C / +50°C)

Material:

Material: Polietilena;
Informații despre material: Polietilena;