Casque Monterosa Safety Yellow R

Réf.: PW97YER
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
Couleur RAL RAL 1003
Teinte, Jaune Jaune de sécurité
Série Monterosa
Emballage En vrac
Avec visière non
Mécanisme de fermeture fermeture à lanières
Taille internationale onesize
Couleur Jaune
Type de produit casque
Matériau polyéthylène haute densité (HDPE)
Tour de tête min. 53 cm
Tour de tête max. 63 cm
Réutilisation réutilisable
Réglage en largeur oui
Norme EN 397
Résistance aux températures min. -30 °C
Résistance aux températures max. 50 °C
Caractéristiques bandeau antitranspiration intégré; logement pour protections auditives
Sexe Unisexe
Catégorie de protection II

Identification et classification

Référence article PW97YER
EAN / GTIN 5036108226368
Réf. fabricant PW97YER
Article hors catalogue L01840 581
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

Casque ventilé, adapté pour travailler en hauteur. Coquille en polyéthylène très confortable, harnais à six points et réglage de la boucle. Fourni avec bande anti-transpiration et mentonnière 4 points (style Y). ,

Caractéristique(s):

  • Coque de casque ventilée pour permettre la circulation de l'air qui rafraîchit la tête de l'utilisateur
  • Harnais de suspension en plastique 6 points pour un meilleur confort, une sécurité accrue et un nettoyage facile
  • mentonnière incluse
  • Bandeau réglable en taille via le système de glissière
  • Bande anti sudation en mousse souple incluse
  • Léger et confortable
  • Jusqu'à 7 ans de durée de vie à compter de la date de fabrication (tant qu'il n'est pas endommagé)
  • Certifié CE
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN 397 (-30°C / +50°C)

Matière(s):

Matériau: PE;
Informations sur les matériaux: PE - Polyethylène;