Monterosa Safety Helmet White

Nr art.: PW97WHR
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 9003
Odcień, Białe Biały sygnałowy
Seria Monterosa
Opakowanie luzem
Z szybką nie
Zapięcie Zapięcie paska
Wielkości międzynarodowe onesize
Kolor Białe
Rodzaj produktu Hełm
Materiał Polietylen o wysokiej gęstości (HDPE)
Min. obwód głowy 53 cm
Maks. obwód głowy 63 cm
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Z regulacją wielkości tak
Norma EN 397
Odporność na temperaturę od -30 °C
Odporność na temperaturę do 50 °C
Właściwości Uchwyt na ochronniki słuchu; Zintegrowana opaska przeciwpotna
Rodzaj Unisex
Kategoria ochrony II

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu PW97WHR
EAN / GTIN 5036108226351
Numer producenta PW97WHR
Numer L L01840 425
Producent/osoba odpowiedzialna Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

Vented helmet, adapted for working at heights. High wearing comfort polyethylene shell, six points harness and buckle adjustment. Supplied with sweat band and 4-point chin strap (Y style). ,

Cecha szcz.:

  • Vented helmet shell to allow air circulation cooling the wearer's head
  • 6-point plastic suspension harness for wearing comfort, safety and easy cleaning
  • Chin strap included
  • Size adjustable headband via slip ratchet system
  • Soft foam sweat band included
  • Lightweight and comfortable
  • Up to 7 years lifetime from manufacturing date (as long as undamaged)
  • CE certified
  • UKCA marked

Norma:

  • EN 397 (-30°C / +50°C)

Materiał:

Material: PE;
Material info: PE - Polyethylene;