PW Classic Plus Ear Defenders Red

Nr art.: PW48RER
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Seria Klassik Plus
Oznaczenie producenta Klassik Plus Kapselgehörschutz
Znak jakości i certyfikat kontroli Geprüfte Sicherheit
Dyrektywa/oznaczenie Oznaczenie CE
Wariant Pałąki na głowę
Materiał kabłąka Polichlorek winylu (PCW)
Materiał kapsuły Kopolimer akrylonitrylo-butadienowo-styrenowy (ABS); Polichlorek winylu (PCW)
Kolor Czerwony
Rodzaj produktu Nauszniki kapsułowe
Wartość SNR (stopnień tłumienia) 27 dB
Norma EN 352-1
Tłumienie szumów Pasywne
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Kategoria ochrony ŚOI III

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu PW48RER
EAN / GTIN 5036108258970
Numer producenta PW48RER
Numer L L01840 532
Producent/osoba odpowiedzialna Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

Lightweight and flexible the Classic Plus is adjustable and extremely comfortable to wear. Suited for long use.

Cecha szcz.:

  • Ultra lightweight for long uses
  • Padded headband for comfort
  • Adjustable length for a secure and comfortable fit
  • Non-magnetic - nickel and ferrous free
  • CE certified
  • CE-CAT III
  • UKCA marked
  • Retail bag which aids presentation for retail sales
  • Individually packed for vending machines

Norma:

  • EN 352-1 (SNR 27dB)

Materiał:

Material: ABS; Polyoxymethylene; PVC;