• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

PW Klassieke Plus Gehoorbescherming Red R

Artikelnummer: PW48RER
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
SNR-waarde (dempingswaarde) 27 dB(A)
Norm EN 352
Producttype Kapselgehörschutz

Identificatie en classificatie

Artikelnummer PW48RER
EAN/GTIN 5036108258970
Nummer fabrikant PW48RER
L-nummer L01840 532
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Omschrijving

Omschrijving:

De klassieke Plus Oorkappen zijn lichtgewicht, flexibel, verstelbaar en zeer comfortabel te dragen. Geschikt voor een langere tijd te dragen.

Kenmerk:

  • Ultralicht voor lang gebruik
  • Gevoerde hoofdband voor meer comfort
  • Verstelbare lengte voor veilige en comfortabele pasvorm
  • Niet-magnetisch - nikkel- en ijzervrij
  • CE gecertificeerd
  • CE-CAT III
  • UKCA gemarkeerd
  • Retailverpakking geschikt voor retailverkoop
  • Individueel verpakt voor uitgifte automaten

Norm:

  • EN 352-1 (SNR 27dB)

Materiaal:

Materiaal: ABS; Polyoxymethyleen; PVC;

Diensten en productadviseurs

Meld u aan