{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie | Klassik Plus | |
| Denominación del fabricante | Klassik Plus Kapselgehörschutz | |
| Sello de calidad y comprobación | Geprüfte Sicherheit | |
| Directiva / etiquetado | Identificación CE | |
| Variante | Diademas | |
| Material arco | Policloruro de vinilo (PVC) | |
| Material cápsula | Copolímero de acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS); Policloruro de vinilo (PVC) | |
| Color | rojo | |
| Tipo de producto | Protector auditivo de cápsula | |
| Valor SNR (coeficiente de aislamiento) | 27 dB | |
| Norma | EN 352-1 | |
| Atenuación del ruido | Pasivo/a | |
| Reutilización | Reutilizable | |
| Categoría de protección EPI | III |
| Número de artículo | PW48RER | |
| EAN / GTIN | 5036108258970 | |
| Número del fabricante | PW48RER | |
| Número L | L01840 532 | |
| Fabricante/responsable | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |