Casque anti-bruit Classic Plus Red R

Réf.: PW48RER
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Série Klassik Plus
Référence fabricant Klassik Plus Kapselgehörschutz
Label de qualité et de contrôle Geprüfte Sicherheit
Directive / Marquage marquage CE
Variante serre-têtes
Matériau branches Chlorure de polyvinyle (PVC)
Matériau casque Chlorure de polyvinyle (PVC); copolymère d’acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS)
Couleur Rouge
Type de produit casque antibruit
Valeur SNR (affaiblissement acoustique) 27 dB
Norme EN 352-1
Atténuation du bruit etat passif
Réutilisation réutilisable
Catégorie de protection EPI III

Identification et classification

Référence article PW48RER
EAN / GTIN 5036108258970
Réf. fabricant PW48RER
Article hors catalogue L01840 532
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

Léger et flexible, le Classic Plus est réglable et très confortable à porter. Adapté à une utilisation longue durée.

Caractéristique(s):

  • Ultra léger pour des utilisations longues
  • bandeau matelassé confortable
  • Longueur réglable pour un ajustement sécurisé
  • Non-magnétique - sans nickel ni métal
  • Certifié CE
  • CE-CAT III
  • marqué UKCA
  • Emballage au détail qui facilite la présentation pour les ventes au détail
  • emballé individuellement pour les distributeurs automatiques

Norme:

  • EN 352-1 (SNR 27dB)

Matière(s):

Matériau: ABS; Polyoxymethylène; PVC;