AirTech Light Bump Cap Navy

Nr art.: PS79NAR
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
Odcień, Niebieskie Niebieski nocny
Zawartość włókien, Poliester 100 %
Długość daszka 5
Kolor niebieskie
Skład tkaniny Poliester
Rodzaj produktu Czapka chroniąca przed uderzeniem
Materiał Polietylen o wysokiej gęstości (HDPE); Polipropylen (PP)
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Norma EN 166
Właściwości odblaskowy
Kategoria ochrony II

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu PS79NAR
EAN / GTIN 5036108408696
Numer producenta PS79NAR
Numer L L01840 108171
Producent/osoba odpowiedzialna Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

Experience unbeatable comfort and protection with our innovative bump cap. Its super lightweight design and unique inner shell provide superior breathability and comfort, while the EPP foam ensures optimal impact protection. With an additional comfort liner for a soft feel, this bump cap is the perfect choice for all-day wear. Available in four popular colourways, it's the ultimate combination of style and safety.

Cecha szcz.:

  • Premium style bump cap with innovative plastic shell
  • Multiple ventilation holes in plastic shell and top mesh on cap
  • Durable and impact resistant PE shell
  • EPP foam liner for maximum impact protection
  • Extra padding for superior comfort
  • Hi-Visibility colour for visibility in daylight
  • Lightweight for enhanced wearer comfort
  • Reflective piping for increased visibility
  • Mid peak (5cm) ideal for all uses
  • CE certified
  • UKCA marked
  • New style

Norma:

  • EN 812

Materiał:

Material: HDPE; Expanded Polypropylene (EPP) ; Polyester;