Trda kapa AirTech Light Navy R

Št. art.: PS79NAR
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Barvni odtenek, modra Nočno modra
Delež tkanine, poliester 100 %
Dolžina vizirja 5
Barva modra
Sestava tkanine poliester
Vrsta izdelka kapa za zaščito pred udarci
Material polietilen visoke gostote (HDPE); polipropilen (PP)
Za večkratno uporabo za večkratno uporabo
Standard EN 166
Lastnosti odsevna
Kategorija zaščite II

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka PS79NAR
EAN/GTIN 5036108408696
Številka proizvajalca PS79NAR
L-število L01840 108171
Proizvajalec/odgovorna oseba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

Izkusite neprekosljivo udobje in zaščito z našo edinstveno kapo proti udarcem. Izjemno lahek dizajn in edinstvena notranja lupina zagotavljata odlično zračnost in udobje, pena EPP pa zagotavlja optimalno zaščito pred udarci. Z dodatno udobno podlogo za prijeten občutek, je ta kapa proti udarcem popolna izbira za celodnevno nošenje. Na voljo je v štirih priljubljenih barvah in predstavlja vrhunsko kombinacijo videza in varnosti.

Lastnosti:

  • Vrhunski model trde kape z inovativno plastično lupino
  • Številne prezračevalne odprtine v plastični lupini in zgornji mrežici na kapi
  • Trpežna in proti udarcem odporna lupina PE
  • Podloga iz EPP pene za največjo zaščito pred udarci
  • Ekstra oblazinjena za vrhunsko udobje
  • Visoko vidna barva za vidnost podnevi
  • Lahko oblačilo
  • Okrasne odsevne paspule za povečano vidnost
  • Srednji vrh (5cm), idealno za vse vrste uporabe
  • Certifikat CE
  • Označeno z UKCA
  • Nov model

Standard:

  • EN 812

Material:

Material: HDPE; Ekspandirani polipropilen (EPP) ; Poliester;