Gorra AirTech Bump Navy R

Número de artículo: PS79NAR
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Color, azul Azul noche
Porcentaje de tejido, Poliéster 100 %
Longitud de la visera 5
Color azul
Composición del tejido Poliéster
Tipo de producto Gorra con casquete
Material Polietileno de alta densidad (HDPE); Polipropileno (PP)
Reutilización Reutilizable
Norma EN 166
Características reflectante
Categoría de protección II

Identificación y clasificación

Número de artículo PS79NAR
EAN / GTIN 5036108408696
Número del fabricante PS79NAR
Número L L01840 108171
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Descripción:

Experimente una comodidad y protección insuperables con nuestra innovadora gorra anti-golpes. Su diseño súper ligero y su exclusivo revestimiento interior proporcionan transpirabilidad y confort superiores, mientras que la espuma EPP garantiza una protección óptima contra los impactos. Con un confortable forro adicional para mayor suavidad, este gorra chichonera es la elección perfecta para su uso durante toda la jornada. Disponible en cuatro colores populares, es la combinación definitiva de estilo y seguridad.

Característica:

  • Gorra antigolpes de estilo premium con una innovadora carcasa de plástico
  • Múltiples orificios de ventilación en la carcasa de plástico y malla superior en la tapa
  • Carcasa de PE duradera y resistente a impactos
  • Revestimiento de espuma EPP para una máxima protección contra impactos
  • Almohadillado extra para un confort superior
  • Color para visibilidad con luz diurna
  • Ligera
  • Líneas reflectantes para mayor visibilidad
  • Visera media (5cm), ideal para todo uso
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA
  • Nuevo modelo

Norma:

  • EN 812

Material:

Material: HDPE; Polipropileno expandido (EPP) ; Poliéster;