AirTech Light Sapca cu Calota Navy R

Cod articol.: PS79NAR
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Nuanță, albastru Albastru noapte
Procentul de țesătură, Poliester 100 %
Lungimea vizierei 5
Culoarea albastru
Componentele ţesăturii Poliester
Tip produs Șapcă de protecţie cu cozoroc
Material Polietilenă de înaltă densitate (HDPE); Polipropilenă (PP)
Reutilizare De folosinţă multiplă
Standard EN 166
Caracteristici reflectorizant
Categoria de protecție II

Identificare și clasificare

Cod articol PS79NAR
EAN / GTIN 5036108408696
Număr producător PS79NAR
L-Număr L01840 108171
Producător/responsabil Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descriere

Descriere:

Experimentați un confort și o protecție de neegalat cu sapca cu calota inovatoare pentru lovituri. Designul său foarte ușor și învelișul interior unic oferă respirabilitate și confort superior, în timp ce spuma EPP asigură o protecție optimă împotriva impactului. Cu o căptușeală suplimentară de confort pentru o senzație de moliciune, această șapcă cu calota este alegerea perfectă pentru a fi purtată toată ziua. Disponibil în patru variante de culori populare, este cea mai bună combinație de stil și siguranță.

Caracteristică:

  • Capac de protecție în stil premium cu carcasă inovatoare din plastic
  • Găuri de ventilație multiple în cochilia din plastic și în plasa superioară de pe capac
  • Înveliș PE durabil și rezistent la impact
  • Căptușeală din spumă EPP pentru protecție maximă la impact
  • Extra captusit pentru confort superior
  • Culoare de înaltă vizibilitate pentru vizibilitate pe timp de zi
  • Usor pentru cresterea confortului purtatorului
  • Detalii reflectorizante pentru vizibilitate crescută
  • Cozoroc mediu (5cm) ideal pentru toate tipurile de utilizare
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA
  • Model nou

Standard:

  • EN 812

Material:

Material: HDPE; Polipropilenă expandată (EPP) ; Poliester;