Helsinki Full Face Mask - Universal Thread Blue

Nr art.: P516BLU
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Odcień, Niebieskie Niebieski azurowy
Część opisana, Niebieski azurowy Maskenkörper; Rahmen; Sichtscheibe; Visier; Filter; Filterkomponente; Kopfbänder
Seria Helsinki
Oznaczenie producenta Vollschutzmaske Helsinki
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Dyrektywa/oznaczenie Oznaczenie CE
Kolor Niebieskie; Czarny; Przezroczysty

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu P516BLU
EAN / GTIN 5036108273638
Numer producenta P516BLU
Numer L L01840 108028
Producent/osoba odpowiedzialna Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

The Helsinki full face mask is made with a soft thermoplastic rubber face seal and features a panoramic viewer. The internal silicone face piece is equipped with two inhalation valves to reduce fogging and improve comfort. This mask features a standard DIN thread connection according to EN 148-1. It can be used with all filters supporting the same standard (gas, particles or combined and motorized equipment). Filters are not included (sold separately).

Cecha szcz.:

  • Class 3 thermoplastic full face mask with a soft silicone inner
  • Durable polycarbonate visor provides all round visibility
  • Adjustable 6 point quick release harness for a uniform face seal
  • Standard thread connection (DIN) according to EN 148-1 standard
  • Compatible with filters P906, P926, P946, P956, P976
  • Filters sold separately
  • Twin exhalation valves to reduce fogging and improve comfort
  • Anti-scratch coating for added durability
  • Anti-fog coating for additional comfort to the wearer
  • Retail box which aids presentation for retail sales
  • CE certified
  • UKCA marked
  • CE-CAT III

Norma:

  • EN 136 Class 3
  • EN 148 -1

Materiał:

Material: Thermoplastic Rubber; Polycarbonate; Silicone; ABS;