• Chers Clients, le samedi 24 octobre 2026, de 09h00 à environ 11h00, nous effectuerons des travaux de maintenance sur l’eShop. Pendant cette période, l’affichage des prix pourra être temporairement limité. Nous vous remercions de votre compréhension!

Masque complet Helsinki - Pas de vis universel Blue U

Réf.: P516BLU
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Teinte, bleu Bleu azur
Pièce décrite, Bleu azur Maskenkörper; Rahmen; Sichtscheibe; Visier; Filter; Filterkomponente; Kopfbänder
Série Helsinki
Référence fabricant Vollschutzmaske Helsinki
Label de qualité et de contrôle sans
Directive / Marquage marquage CE
Couleur bleu; noir; transparent

Identification et classification

Référence article P516BLU
EAN / GTIN 5036108273638
Réf. fabricant P516BLU
Article hors catalogue L01840 108028
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

Le masque complet Helsinki est fabriqué à partir d'un caoutchouc thermoplastique souple, il propose un champ de vision panoramique. Le masque intérieur en silicone est équipée de deux soupapes d'inhalation pour réduire la buée et améliorer le confort. Ce masque est équipé d'un raccord fileté standard selon la norme EN 148-1. Il peut être utilisé avec tous les filtres avec pas de vis standard (gaz, particules ou équipements combinés et motorisés). Les filtres ne sont pas inclus (vendus séparément).

Caractéristique(s):

  • Masque facial complet thermoplastique de classe 3 avec un intérieur en silicone souple
  • La visière en polycarbonate durable offre une visibilité panoramique
  • Harnais réglable à dégagement rapide à 6 points pour un joint facial uniforme
  • Raccordement standard (DIN) selon la norme EN148-1
  • Compatible avec les filtres P906, P926, P946, P956, P976
  • Filtres vendus séparément
  • Deux valves d'expiration pour réduire la buée et améliorer le confort
  • Traitement anti-rayures pour une durabilité accrue
  • Revêtement anti-buée pour plus de confort pour le porteur
  • Conditionnement facilitant la vente au détail
  • Certifié CE
  • marqué UKCA
  • CE-CAT III

Norme:

  • EN 136 Class 3
  • EN 148 -1

Matière(s):

Matériau: Caoutchouc thermoplastique; Polycarbonate; Silicone; ABS;