Masca Integrala Helsinki - Conexiune Universala Blue U

Cod articol.: P516BLU
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Nuanță, albastru Albastru azur
partea descrisă, Albastru azur Maskenkörper; Rahmen; Sichtscheibe; Visier; Filter; Filterkomponente; Kopfbänder
Serie Helsinki
Denumirea producătorului Vollschutzmaske Helsinki
Sigiliu de calitate și testare Nu există
Politică / etichetare Marcaj CE
Culoarea albastru; negru; transparent

Identificare și clasificare

Cod articol P516BLU
EAN / GTIN 5036108273638
Număr producător P516BLU
L-Număr L01840 108028
Producător/responsabil Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descriere

Descriere:

Masca integrala Helsinki confectionata din cauciuc termoplastic moale sigileaza fata si ofera vedere panoramica. Piesa interna din silicon este echipata cu 2 valve de inhalare pentru a reduce aburirea si a imbunatati confortul. Caracteristicile standard ofera conexiune conform EN 148-1. Poate fi folosita cu toate filtrele conforme cu acelasi standard (echipament gaz, particule sau combinat si monitorizat). Filtrele nu sunt incluse (se vand separat)

Caracteristică:

  • Mască facială integrală clasa 3 din cauciuc termoplastic
  • Viziera durabilă din policarbonat ce oferă vizibilitate completă
  • Ham reglabil cu eliberare rapidă în 6 puncte pentru o etanșare uniformă a feței
  • Filet cu conexiune standard (DIN) conform standardului EN 148-1
  • Compatibil cu filtrele P906, P926, P946, P956, P976
  • Filtrele se vând separat
  • Supape duble pentru expirație pentru a reduce aburul și pentru a îmbunătăți confortul
  • Acoperire anti-zgârieturi pentru o durabilitate sporită
  • Acoperire anti-ceață pentru un confort suplimentar pentru purtător
  • Cutie de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzarea cu amănuntul
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA
  • CE-CAT III

Standard:

  • EN 136 Class 3
  • EN 148 -1

Material:

Material: Cauciuc Termoplastic; Policarbonat; Silicon; ABS;