{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zasilanie energią | Bez zasilania | |
| Kolor | Szare | |
| Zabezpieczenie przeciążeniowe | tak | |
| Blokada powrotu | tak | |
| Liczba urządzeń podporowych (płyty reakcyjne) | 2 | |
| Przełożenie momentu obrotowego | 1:25,5 | |
| Maks. wartość wyjściowa | 1 000 Nm | |
| Rozmiar, Kwadrat napędowy | 3/4 cal | |
| Rodzaj produktu | Wzmacniacz momentu obrotowego | |
| Kształt złącza | Kwadrat napędowy | |
| Wskazanie | brak wskazania | |
| Masa całkowita | 3 000 g |
| Numer artykułu | NP.100B | |
| EAN / GTIN | 3148518184359 | |
| Numer producenta | NP.100B | |
| Numer L | L60130 7273 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |