Drejningsmomentmultiplikator 1000 Nm

Art.-nr.: NP.100B
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Energiforsyning ingen energiforsyning
Farve grå
Overbelastningssikring ja
Returspærring ja
Antal støtteanordninger (reaktionsplader) 2
Drejningsmomentforhold 1:25,5
Udgangskapacitet maks. 1.000 Nm
Størrelse, drivfirkant 3/4 tommer
Produkttype momentforøger
Tilslutningens form drivfirkant
Display ingen visning
Vægt, samlet 3.000 g

Identifikation og klassificering

Artikelnummer NP.100B
EAN/GTIN 3148518184359
Producentnummer NP.100B
L-nummer L60130 7273
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrker: Kraftfuld til- og frakobling uden ekstern strømkilde
  • Konstant gearforhold: 25: 1
  • Sikkerhed: Indgangsmomentbegrænser
  • Bagstop
  • Leveres med 2 kontrastøtter
  • lige og bøjet
  • og en ekstra drivfirkant samt en overensstemmelseserklæring

Egenskab:

  • A [mm]: 174
  • B [mm]: 165
  • C [mm]: 218
  • d [mm]: 72
  • Vinkelarm: NP.250JC
  • Højre arm: NP.250JD
  • Max. Effekt [N.m]: 1000
  • Firkant F: 3/4
  • Firkant M: 1/2
  • [kg]: 3,00