{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Suministro de energía | Sin suministro de energía | |
| Color | gris | |
| Protección contra sobrecarga | sí | |
| Bloqueo de retroceso | sí | |
| Número de dispositivos de apoyo (placas de reacción) | 2 | |
| Transmisión del par de giro | 1:25,5 | |
| Capacidad de salida máx. | 1.000 Nm | |
| Tamaño, Cuadrado de accionamiento | 3/4 pul | |
| Tipo de producto | Multiplicador de par de giro | |
| Forma de la conexión | Cuadrado de accionamiento | |
| Indicación | sin indicación | |
| Peso total | 3.000 g |
| Número de artículo | NP.100B | |
| EAN / GTIN | 3148518184359 | |
| Número del fabricante | NP.100B | |
| Número L | L60130 7273 | |
| Fabricante/responsable | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |