MOLTIPLICATORI DI COPPIA

Codice art.: NP.100B
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Alimentazione Nessuna fornitura di energia
Colore grigio
Dispositivo antisovraccarico si
Dispositivo antiritorno si
Numero di dispositivi di supporto (piastre di reazione) 2
Trasmissione coppia 1:25,5
Capacità di uscita max. 1.000 Nm
Dimensione, Quadro di manovra maschio 3/4 pollici
Tipo di prodotto Moltiplicatore di coppia
Forma di connessione Quadro di manovra maschio
Visualizzazione nessuna visualizzazione
Peso totale 3.000 g

Identificazione e classificazione

Codice articolo NP.100B
EAN / GTIN 3148518184359
Codice del produttore NP.100B
Numero-L L60130 7273
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Serraggio e allentamento potenti senza fonte di energia esterna
  • Rapporto di trasmissione costante: 25:1
  • Sicurezza: Limitatore di coppia in entrata
  • Antiritorno
  • Fornito con 2 controsupporti
  • dritto e piegato
  • e una squadra di ricambio, nonché una dichiarazione di conformità.

Proprietà:

  • A [mm]: 174
  • B [mm]: 165
  • C [mm]: 218
  • d [mm]: 72
  • Braccio angolato: NP.250JC
  • Braccio destro: NP.250JD
  • Max. Potenza [N.m]: 1000
  • Square F: 3/4
  • Square M: 1/2
  • [kg]: 3.00