{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Alimentation électrique | pas d’alimentation électrique | |
| Couleur | gris | |
| Sécurité surcharge | oui | |
| Dispositif de blocage automatique | oui | |
| Nombre de dispositifs de support (plaques de réaction) | 2 | |
| Transmission du couple | 1:25,5 | |
| Capacité de sortie max. | 1 000 Nm | |
| Réf., carré d’entraînement | 3/4 pouce | |
| Type de produit | multiplicateur de couple | |
| Forme de la connexion | carré d’entraînement | |
| Affichage | pas d’affichage | |
| Poids total | 3 000 g |
| Référence article | NP.100B | |
| EAN / GTIN | 3148518184359 | |
| Réf. fabricant | NP.100B | |
| Article hors catalogue | L60130 7273 | |
| Fabricant/personne responsable | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |