CYLINDRICAL PIN D3/4X5,5

Nr art.: N00 52010
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
Średnica wewnętrzna 1,8 mm
Średnica d1 d1 2 mm
Długość całkowita L 5,5 mm
Sprawdziany do gwintu UNF Bez gwintu
Rodzaj produktu Kołek walcowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu N00 52010
EAN / GTIN 4047109022607
Numer producenta 1095017200
Numer L L20040 65
Producent/osoba odpowiedzialna Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Opis

Opis:

KOMET D3/4X5,5 CYLINDRICAL PIN

Wskazówka:

Ceratizit item number: 10 950 17200